品番 : EA824NA-0.3B
品名 : 0.3x 20mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SD0.3 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 0.3 | 全長(mm) | 20 |
溝長 | 3.5mm | 入数 | 10本 |
材質 | HSS(ハイス) | 先端角 | 118° |
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/04/30 15:42現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0917ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数10本