品番 : EA824NA-3.2
品名 : 3.2x 71mm ストレートドリル(HSS/2本)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SDP3.2 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 刃先径 | 3.2mm |
全長 | 71mm | 溝長 | 42mm |
入数 | 2本入り | 対応被削材 | 一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金 |
先端角 | 118° | ||
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル | |||
標準ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/04/30 15:45現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0917ページ |