品番 : EA824NA-11.0B
品名 : 11.0x140mm ストレートドリル(HSS/5本)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SD11.0 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 11.0 | 全長(mm) | 140 |
溝長 | 103mm | 入数 | 5本 |
材質 | HSS(ハイス) | 先端角 | 118° |
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/04/30 15:50現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0917ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数5本