品番 : EA824NA-5.1B
品名 : 5.1x 92mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SD5.1 |
|---|---|---|---|
| 刃先径(mm) | 5.1 | 全長(mm) | 92 |
| 溝長 | 62mm | 入数 | 10本 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 先端角 | 118° |
| 鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10本
