品番 : EA824NA-6.1B
品名 : 6.1x102mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SD6.1 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 6.1 | 全長(mm) | 102 |
溝長 | 70mm | 入数 | 10本 |
材質 | HSS(ハイス) | 先端角 | 118° |
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/04/30 15:48現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0917ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数10本