品番 : EA824NA-10.8
品名 : 10.8x140mm ストレートドリル(HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SDP10.8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃先径 | 10.8mm |
| 全長 | 140mm | 溝長 | 103mm |
| 入数 | 1本入り | 対応被削材 | 一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金 |
| 先端角 | 118° | ||
| 鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル | |||
| 標準ねじれ角 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
