品番 : EA948BY-4
品名 : 20x M5x10mm [S35C]雄ねじノブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TKS5x10 |
---|---|---|---|
材質 | スチール製(S35C) | 処理 | クロムメッキ |
パネル固定用として最適です。 | |||
RoHS対応品 | |||
ねじサイズ | M5×10mm | サイズ(mm) | A:20、B:11.5、C:10、F:1.6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 08:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|