品番 : EA949HA-229
品名 : φ30mm/M10x 16mm アジャスターベース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ELP30-M10X16 |
---|---|---|---|
材質 | パッド:ポリアミド、 ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) |
||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ベース径:30、 ねじ:M10×16 |
耐荷重(kg) | 3 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 04:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|