品番 : EA983TS-214
品名 : セキュリティロック(粘着タイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-10PN |
---|---|---|---|
サイズ | 外寸:50(W)×50(D)×30(H)mm 穴直径:20mm |
適合ワイヤー品番 | EA983TS-251~281 |
適合錠品番 | EA983TS-301~303 | 取付方法 | 両面テープ式 |
セキュリティスロットがないデスクトップ、周辺機器などに貼り付ける取り付け金具です。 | |||
ワイヤー、南京錠は別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983TS-211 セキュリティロック(吸着タイプ) |
EA983TS-212B セキュリティロック(粘着タイプ/黒) |
EA983TS-212W セキュリティロック(粘着タイプ/白) |
EA983TS-213 セキュリティロック(粘着・ネジ止タイプ) |
EA983TS-214 セキュリティロック(粘着タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)