品番 : EA109SG-12
品名 : 12x200mm チューブブラシ(真鍮)
柄の部分は曲げても使用できます。
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | φ12×50mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | ブラシ線径 | 0.12mm |
| 軸径 | 約3.5mm | ハンドル材質 | スチール |
| シングルねじり・シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
●金属線の中で毛腰が柔らかいです。(2013/11/22 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/01/01 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
