品番 : EA109SK-25
品名 : 25x450mm チューブブラシ(真鍮)
柄の部分は曲げても使用できます。
仕様
ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | φ25×100mm |
---|---|---|---|
全長 | 450mm | ブラシ線径 | 0.12mm |
軸径 | 約4.2mm | ハンドル材質 | スチール |
シングルねじり・シングルステム型 |
追加説明 |
●金属線の中で毛腰が柔らかいです。(2013/11/22 0838) |
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/09/26 08:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0056ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)