品番 : EA109SJ-10
品名 : 10x300mm チューブブラシ(真鍮)
柄の部分は曲げても使用できます
仕様
ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | φ10×50mm |
---|---|---|---|
全長 | 300mm | ||
シングルねじり・シングルステム型 | |||
ブラシ線径 | 0.12mm | 軸径 | 約3.5mm |
追加説明 |
●金属線の中で毛腰が柔らかいです。(2013/11/22 0838) |
---|
カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 23:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0054ページ |