品番 : EA109SJ-17
品名 : 17x300mm チューブブラシ(真鍮)
柄の部分は曲げても使用できます
仕様
ブラシ径(mm) | φ17 | ブラシ長(mm) | 75 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 300 | ブラシ材質 | 真鍮 |
重量(g) | 10 | 毛丈(mm) | 約6.7 |
線径(φmm) | φ0.12 | ||
シングルねじり、シングルステム型 | |||
柄の部分は曲げても使用できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/06/01 22:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0054ページ |
拡大