詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SG-21

品名 : 21x200mm チューブブラシ(真鍮)

柄の部分は曲げても使用できます。

仕様

ブラシ径(mm) φ21 ブラシ長(mm) 50
全長(mm) 200 ブラシ材質 真鍮
重量(g) 8 毛丈(mm) 約8.7
線径(φmm) φ0.12
シングルねじり、シングルステム型
柄の部分は曲げても使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/15 09:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0056ページ
バリエーション一覧
EA109SG-4 4x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-5 5x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-6 6x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-7 7x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-8 8x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-9 9x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-10 10x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-11 11x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-12 12x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-13 13x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-14 14x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-15 15x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-16 16x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-17 17x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-18 18x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-19 19x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-20 20x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-21 21x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-22 22x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-23 23x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-25 25x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SG-30 30x200mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-4 4x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-5 5x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-6 6x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-7 7x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-8 8x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-9 9x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-10 10x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-11 11x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-12 12x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-13 13x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-14 14x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-15 15x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-16 16x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-17 17x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-18 18x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-19 19x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-20 20x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-21 21x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-22 22x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-23 23x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-25 25x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SJ-30 30x300mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-8 8x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-10 10x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-12 12x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-14 14x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-16 16x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-18 18x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-20 20x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-22 22x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-25 25x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-32 32x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-35 35x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-38 38x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-44 44x450mm チューブブラシ(真鍮)
EA109SK-50 50x450mm チューブブラシ(真鍮)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top