品番 : EA109SJ-15
品名 : 15x300mm チューブブラシ(真鍮)
柄の部分は曲げても使用できます。
仕様
| ブラシ径(mm) | φ15 | ブラシ長(mm) | 75 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 300 | ブラシ材質 | 真鍮 |
| 重量(g) | 10 | 毛丈(mm) | 約5.7 |
| 線径(φmm) | φ0.12 | ||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 柄の部分は曲げても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2025/12/15 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
