品番 : EA109SG-9
品名 : 9x200mm チューブブラシ(真鍮)
柄の部分は曲げても使用できます。
仕様
ブラシ径(mm) | φ9 | ブラシ長(mm) | 50 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 200 | ブラシ材質 | 真鍮 |
重量(g) | 5 | 毛丈(mm) | 約2.5 |
線径(φmm) | φ0.12 | ||
シングルねじり、シングルステム型 | |||
柄の部分は曲げても使用できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/06/17 09:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0056ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)