品番 : EA164EB-117
品名 : 3/4"DRx17mm インパクトソケット(十二角)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405M-17 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 17mm |
外径 | 30mm | 全長 | 50mm |
重量(g) | 355 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 08:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0491ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA164EB-124です。