品番 : EA164EB-118
品名 : 3/4"DRx18mm インパクトソケット(十二角)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405M-18 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 18mm |
| 外径 | 31.3mm | 全長 | 50mm |
| 重量 | 372g | ||
| 12ポイント | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
| オプション | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
