品番 : EA164EB-165
品名 : 3/4"DRx65mm インパクトソケット(十二角)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405M-65 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 65mm |
| 外径 | 90mm | 全長 | 65mm |
| 重量(g) | 1325 | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/13 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-5.5BA : 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はE164EB-124です。
