品番 : EA164EB-124
品名 : 3/4"DRx24mm インパクトソケット(十二角)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405M-24 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 24mm |
| 外径 | 38.8mm | 全長 | 50mm |
| 重量(g) | 370 | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/14 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
