品番 : EA164EB-128
品名 : 3/4"DRx28mm インパクトソケット(十二角)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405M-28 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 28mm |
| 外径 | 43.8mm | 全長 | 50mm |
| 重量(g) | 383 | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はE164EB-124です。
