品番 : EA164EB-155
品名 : 3/4"DRx55mm インパクトソケット(十二角)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405M-55 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 55mm |
| 外径 | 77.5mm | 全長 | 62mm |
| 重量 | 1056g | ||
| 12ポイント | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
