詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EB-121

品名 : 3/4"DRx21mm インパクトソケット(十二角)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16405M-21
差込角 3/4” 対辺 21mm
外径 35mm 全長 50mm
重量(g) 374
12ポイント
追加説明
カタログ価格

2,330 (税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 14:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0482ページ
バリエーション一覧
EA164EB-117 3/4"DRx17mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-118 3/4"DRx18mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-119 3/4"DRx19mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-121 3/4"DRx21mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-122 3/4"DRx22mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-123 3/4"DRx23mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-124 3/4"DRx24mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-125 3/4"DRx25mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-126 3/4"DRx26mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-127 3/4"DRx27mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-128 3/4"DRx28mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-129 3/4"DRx29mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-130 3/4"DRx30mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-132 3/4"DRx32mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-133 3/4"DRx33mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-134 3/4"DRx34mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-138 3/4"DRx38mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-141 3/4"DRx41mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-142 3/4"DRx42mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-146 3/4"DRx46mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-150 3/4"DRx50mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-152 3/4"DRx52mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-155 3/4"DRx55mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-160 3/4"DRx60mm インパクトソケット(十二角)
EA164EB-165 3/4"DRx65mm インパクトソケット(十二角)
ウェブカタログ画像
※画像はE164EB-124です。
  • ※画像はE164EB-124です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top