品番 : EA164EC-33
品名 : 3/4"DRx 7/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405A-7/8 |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 7/8 | 外径(mm) | 36.3 |
| 全長(mm) | 50 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
| 重量(g) | 373 | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 10:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164EC-35です。
