品番 : EA164EC-37
品名 : 3/4"DRx1・ 1/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405A-1.1/8 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 1-1/8 | 外径(mm) | 45 |
全長(mm) | 53 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
重量(g) | 412 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 05:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0506ページ |
拡大
※画像はEA164EC-35です。