品番 : EA164EC-47
品名 : 3/4"DRx1・ 7/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405A-1.7/8 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 1-7/8 | 外径(mm) | 68.8 |
全長(mm) | 62 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
重量(g) | 940 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 18:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0506ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164AA-5.5BA : 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大
※画像はEA164EC-35です。