品番 : EA164EC-44
品名 : 3/4"DRx1・ 5/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405A-1.5/8 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 1-5/8 | 外径(mm) | 60 |
全長(mm) | 57 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
重量(g) | 572 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 11:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0491ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA164EC-35です。