詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EC-36

品名 : 3/4"DRx1・ 1/16" インパクトソケット(インチ/十二角)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16405A-1.1/16
差込角 3/4”(19mm) 対辺 1-1/16”
外径 42.5mm 全長 50mm
重量 375g
12ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 09:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0482ページ
バリエーション一覧
EA164EC-31 3/4"DRx 3/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-33 3/4"DRx 7/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-34 3/4"DRx15/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-35 3/4"DRx 1" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-36 3/4"DRx1・ 1/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-37 3/4"DRx1・ 1/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-38 3/4"DRx1・ 3/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-39 3/4"DRx1・ 1/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-40 3/4"DRx1・ 5/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-41 3/4"DRx1・ 3/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-42 3/4"DRx1・ 7/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-43 3/4"DRx1・ 1/2" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-44 3/4"DRx1・ 5/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-45 3/4"DRx1・11/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-46 3/4"DRx1・ 3/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-47 3/4"DRx1・ 7/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164EC-48 3/4"DRx 2" インパクトソケット(インチ/十二角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 12ポイント
  • 差込角:3/4”(19mm)
  • D1:42.5mm  D2:44mm  H:16mm\nL:50mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top