品番 : EA164EC-48
品名 : 3/4"DRx 2" インパクトソケット(インチ/十二角)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405A-2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 2” |
| 外径 | 72.5mm | 全長 | 62mm |
| 重量 | 969g | ||
| 12ポイント | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
