品番 : EA164EC-31
品名 : 3/4"DRx 3/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405A-3/4 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 3/4 | 外径(mm) | 32.5 |
全長(mm) | 50 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
重量(g) | 360 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 10:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0506ページ |
拡大
※画像はEA164EC-35です。