品番 : EA164EC-32
品名 : 3/4"DRx 3/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405A-13/16 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 13/16 | 外径(mm) | 35 |
全長(mm) | 50 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
重量(g) | 374 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 19:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0506ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※画像はEA164EC-35です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA164/EA164EC-32/EA164EC-32_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※画像はEA164EC-35です。