品番 : EA423RD-14
品名 : P-14 バックアップリング (5個)
仕様
材質 | テフロン(R) | JIS番号 | P-14 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 13.8 | 線径(mm) | 2.4 |
入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/05/18 17:12現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1370ページ |