品番 : EA423RD-25.5
品名 : P-25.5 バックアップリング (5個)
仕様
バックアップリング呼び番号 | P-25.5 | 適用OリングJIS番号 | P-25.5 |
---|---|---|---|
JIS B 2407 | |||
内径(d) | 25.2mm | 外径(D) | 31.5mm |
線径 | 3.5mm | 入数 | 5枚 |
材質 | テフロン(R) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 06:20現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1370ページ |
拡大