品番 : EA423RD-30
品名 : P-30 バックアップリング (5個)
仕様
材質 | テフロン(R) | JIS番号 | P-30 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 29.7 | 線径(mm) | 3.5 |
入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/10/01 01:20現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1350ページ |