品番 : EA423RD-46A
品名 : P-46 バックアップリング (2個)
仕様
| JIS番号 | P-46 | 内径(mm) | 45.7 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 3.5 | 入数 | 2枚 |
| 材質 | テフロン(R) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/03/11 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1299ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数2個
