品番 : EA423RD-7
品名 : P- 7 バックアップリング (5個)
仕様
材質 | テフロン(R) | JIS番号 | P-7 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 6.8 | 線径(mm) | 1.9 |
入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2024/05/28 18:16現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1370ページ |