品番 : EA423RD-15
品名 : P-15 バックアップリング (5個)
仕様
材質 | テフロン(R) | JIS番号 | P-15 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 14.8 | 線径(mm) | 2.4 |
入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/01 00:17現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1350ページ |