品番 : EA423RD-6
品名 : P- 6 バックアップリング (5個)
仕様
材質 | テフロン(R) | JIS番号 | P-6 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 5.8 | 線径(mm) | 1.9 |
入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/17 23:25現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1370ページ |