詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463G-145

品名 : 115-145mm ホースクランプ 

カタログ訂正

25/09/30 ●材質…誤:スチール(亜鉛メッキ) 正:可鍛鉄(亜鉛メッキ)(No.56 1157)

仕様

ホース内径 89mm ホース外径 115~145mm
全長 198mm 38mm
ねじサイズ M12×80 重量 1046g
材質 可鍛鉄(亜鉛メッキ) 最高使用圧力 1.6MPa
追加説明
カタログ価格

5,550 (税抜)/ 6,105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2025/10/31 15:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1112ページ
バリエーション一覧
EA463G-29 22- 29mm ホースクランプ
EA463G-34 28- 34mm ホースクランプ
EA463G-40 32- 40mm ホースクランプ
EA463G-49 39- 49mm ホースクランプ
EA463G-60 48- 60mm ホースクランプ
EA463G-76 60- 76mm ホースクランプ
EA463G-94 77- 94mm ホースクランプ
EA463G-115 94-115mm ホースクランプ
EA463G-140 127-140mm ホースクランプ
EA463G-145 115-145mm ホースクランプ 
EA463G-155 135-155mm ホースクランプ
EA463G-175 155-175mm ホースクランプ
EA463G-195 175-195mm ホースクランプ
EA463G-225 210-225mm ホースクランプ
EA463G-250 227-250mm ホースクランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top