品番 : EA463G-49
品名 : 39- 49mm ホースクランプ
仕様
| ホース内径 | 32mm | ホース外径 | 39~49mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 91mm | 幅 | 20mm |
| ねじサイズ | M10×35 | 重量 | 244g |
| 材質 | 可鍛鉄(亜鉛メッキ) | 最高使用圧力 | 1.6MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 203 (2026/10/31 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA141BA-32 : 32.0mm ホースニップル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
