品番 : EA463G-115
品名 : 94-115mm ホースクランプ
                                        カタログ訂正
                                        
                                    
                                    
                                
                                
                            25/09/30 ●材質…誤:スチール(亜鉛メッキ) 正:可鍛鉄(亜鉛メッキ)(No.56 1157)
仕様
| ホース内径 | 75mm | ホース外径 | 94~115mm | 
|---|---|---|---|
| 全長 | 176mm | 幅 | 35mm | 
| ねじサイズ | M12×65 | 重量 | 739g | 
| 材質 | 可鍛鉄(亜鉛メッキ) | 最高使用圧力 | 1.6MPa | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 140 (2025/10/31 15:22現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1112ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像は代表画像です。
                             
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            