詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463G-175

品名 : 155-175mm ホースクランプ

仕様

ホース内径 5” 材質 スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズ(mm) M12×125 ホース内径 125mm
ホース外径 155~175mm 全長 217mm
DIN 20039 A
追加説明
カタログ価格

5,550 (税抜)/ 6,105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/08/23 03:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1112ページ
バリエーション一覧
EA463G-29 22- 29mm ホースクランプ
EA463G-34 28- 34mm ホースクランプ
EA463G-40 32- 40mm ホースクランプ
EA463G-49 39- 49mm ホースクランプ
EA463G-60 48- 60mm ホースクランプ
EA463G-76 60- 76mm ホースクランプ
EA463G-94 77- 94mm ホースクランプ
EA463G-115 94-115mm ホースクランプ
EA463G-140 127-140mm ホースクランプ
EA463G-145 115-145mm ホースクランプ 
EA463G-155 135-155mm ホースクランプ
EA463G-175 155-175mm ホースクランプ
EA463G-195 175-195mm ホースクランプ
EA463G-225 210-225mm ホースクランプ
EA463G-250 227-250mm ホースクランプ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top