品番 : EA463G-40
品名 : 32- 40mm ホースクランプ
仕様
| ホース内径 | 25mm | ホース外径 | 32~40mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 81mm | 幅 | 18mm |
| ねじサイズ | M10×35 | 重量 | 188g |
| 材質 | 可鍛鉄(亜鉛メッキ) | 最高使用圧力 | 1.6MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 169 (2026/05/23 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA141BA-25 : 25.0mm ホースニップル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
