品番 : EA463G-250
品名 : 227-250mm ホースクランプ
仕様
| ホース内径 | 200mm | ホース外径 | 227~250mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 312mm | 幅 | 35mm |
| ねじサイズ | M16×150 | 重量 | 2610g |
| 材質 | 可鍛鉄(亜鉛メッキ) | 最高使用圧力 | 1.6MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/03/20 03:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
