品番 : EA463G-34
品名 : 28- 34mm ホースクランプ
仕様
| ホース内径 | 19mm | ホース外径 | 28~34mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 71mm | 幅 | 18mm |
| ねじサイズ | M8×30 | 重量 | 134g |
| 材質 | 可鍛鉄(亜鉛メッキ) | 最高使用圧力 | 1.6MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 147 (2026/10/05 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA141BA-19 : 19.0mm ホースニップル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
