品番 : EA475-200M
品名 : 203x 2.5mm 結束バンド(100本)
仕様
| 全長 | 203mm | 幅 | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.3mm | 最大径 | 50mm |
| 最小径 | 4mm | ループ引張強度 | 8kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
| カラー | 白 | 入数 | 100本 |
| 不意に抜けるのを防止するロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1114ページ | ||||
