品番 : EA475-550
品名 : 550x 8.0mm 結束バンド(100本)
仕様
材質 | ナイロン66 | 厚み | 2.0mm |
---|---|---|---|
全長 | 550mm | 幅 | 8mm |
最大径 | 166mm | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
ループ引張強度 | 55kgf | ||
入数は100本入りです。 | |||
カラー | 白 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 55 (2024/04/27 14:52現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1172ページ |
代替品
|