品番 : EA475-370
品名 : 368x 4.8mm 結束バンド(100本)
カタログ訂正
25/02/25 ●厚み:(誤)1.4mm→(正)1.5mm ●最大径:(誤)116mm→(正)96mm(No.56 1254)
仕様
全長 | 368mm | 幅 | 4.8mm |
---|---|---|---|
厚み | 1.5mm | 最大径 | 96mm |
最小径 | 7mm | ループ引張強度 | 22kgf |
使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
カラー | 白 | 入数 | 100本 |
不意に抜けるのを防止するロック付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 217 (2025/06/24 17:32現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1158ページ |