品番 : EA475-200
品名 : 200x 4.6mm 結束バンド(100本)
仕様
材質 | ナイロン66 | 厚み | 1.6mm |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | 幅 | 4.6mm |
最大径 | 55mm | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
ループ引張強度 | 標準、22kgf | カラー | 白 |
入数は100本入りです。 | |||
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。 |
追加説明 |
●推奨締付力…88~107N(9~11kg) |
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 363 (2024/04/27 21:09現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1172ページ 1989ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA475 : 結束バンドセット |