品番 : EA475-430
品名 : 432x 4.8mm 結束バンド(100本)
仕様
全長 | 432mm | 幅 | 4.8mm |
---|---|---|---|
厚み | 1.4mm | 最大径 | 125mm |
ループ引張強度 | 22kgf | 材質 | ナイロン66 |
使用温度範囲 | -40~85℃ | ||
入数は100本入りです。 | |||
不意に抜けるのを防止するロック付 | |||
ハウジング部 | 8×8×5.5(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 184 (2024/04/27 14:54現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1172ページ |